GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 5G13FFGX

  • ERIKS:11285486
  • Hersteller:7100193535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFGX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Französisch gaz 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
M20x1,5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
51.6 mm
B
23.6 mm
D
5/16"
H
24 mm