GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 5G11PWSP

  • ERIKS:1060609
  • Hersteller:7100194345
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
PWSP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Anschlusstyp
Stecko
Anschlussarmatur
Kärcher Stecko
Größe Anschlussarmatur
11
Winkel (Grad)
0 °
A
67.5 mm
B
39.5 mm
D
5/16"
I
0.43 mm