GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 5G10MDL

  • ERIKS:11285474
  • Hersteller:7100192995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MDL/MDH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
10L - M16x1.5
Winkel (Grad)
0 °
A
45.9 mm
B
21.8 mm
D
5/16"
H
17 mm