GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G8MSP

  • ERIKS:1064344
  • Hersteller:7100128595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MSP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Rohrstutzen
Anschlussarmatur
Metrisch
Größe Anschlussarmatur
8
Winkel (Grad)
0 °
A
62.5 mm
B
36.5 mm
D
1/4"
I
8 mm