GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G8MPX

  • ERIKS:11374073
  • Hersteller:7100010275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MPX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Aussengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
A
75.4 mm
B
49.4 mm
D
1/4"
H
25.4 mm