GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G8MP

  • ERIKS:11374065
  • Hersteller:710010055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
A
62 mm
B
36 mm
D
1/4"
H
22.2 mm