GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G8MDL

  • ERIKS:1064492
  • Hersteller:7100128575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MDL/MDH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
8L - M14x1.5
Winkel (Grad)
0 °
A
45 mm
B
21.9 mm
D
1/4"
H
17 mm