GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G8FFORX

  • ERIKS:12352662
  • Hersteller:710418075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
13/16"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
50.5 mm
B
24.5 mm
D
1/4"
H1
24 mm
H2
15 mm