GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G6MPLN

  • ERIKS:11374070
  • Hersteller:7100016625
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MPLN
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Winkel (Grad)
0 °
A
65 mm
B
39 mm
D
1/4"
H
17.5 mm