CHF 25.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | MBX |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Aussengewinde, schwenkbar |
Anschlussarmatur | UN/UNF O-Ring Boss |
Größe Anschlussarmatur | 9/16" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
A | 81.5 mm |
B | 55.5 mm |
D | 1/4" |
H | 19 mm |