GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G6MBSPT

  • ERIKS:11285455
  • Hersteller:7100128815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MBSPT
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Winkel (Grad)
0 °
A
52.9 mm
B
29.8 mm
D
1/4"
H
19 mm