GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G6MB

  • ERIKS:11285453
  • Hersteller:7100012225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MB
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
UN/UNF O-Ring Boss
Größe Anschlussarmatur
9/16"
Winkel (Grad)
0 °
A
52 mm
B
26 mm
D
1/4"
H
17.5 mm