GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G6FFORX90M

  • ERIKS:11285448
  • Hersteller:710424105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX90M
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
11/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Mittel
A
63.4 mm
B
37.4 mm
D
1/4"
E
38 mm
H
22 mm