GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G6FFORX90L

  • ERIKS:11373995
  • Hersteller:710424115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX90L
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
11/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Lang
A
61.6 mm
B
35.6 mm
D
1/4"
E
54 mm
H
22 mm