GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G6FFORX

  • ERIKS:11285446
  • Hersteller:7104118055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
11/16"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
51.1 mm
B
25.1 mm
D
1/4"
H1
22 mm
H2
15 mm