GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G6FBSPORX

  • ERIKS:11285439
  • Hersteller:7100195925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FBSPORX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
44 mm
B
18 mm
D
1/4"
H
22 mm