GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G5MFA

  • ERIKS:11374019
  • Hersteller:7100016455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MFA
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
SAE 24° kegel rückwärts
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
A
50 mm
B
24 mm
D
1/4"
H1
12.7 mm
H2
12.7 mm