GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G5MB

  • ERIKS:11374098
  • Hersteller:7100012215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MB
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
UN/UNF O-Ring Boss
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
A
50.5 mm
B
24.5 mm
D
1/4"
H
15.9 mm