GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G5FJX

  • ERIKS:11285432
  • Hersteller:7103108055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FJX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
50 mm
B
24 mm
D
1/4"
H1
17 mm
H2
15 mm