CHF 42.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | MS |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | SAE 45° |
Größe Anschlussarmatur | 7/16" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
A | 53.5 mm |
B | 27.5 mm |
D | 1/4" |
H | 12.7 mm |