CHF 36.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | MQLH90 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Quick-Lok High |
Anschlussarmatur | Quick-Lok High |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Kurz |
A | 55.6 mm |
B | 29.6 mm |
D | 1/4" |
E1 | 45.5 mm |
E2 | 18 mm |