GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G4MPLN

  • ERIKS:11374069
  • Hersteller:7100016615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MPLN
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Winkel (Grad)
0 °
A
65 mm
B
39 mm
D
1/4"
H
14.3 mm