GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G4MIX90

  • ERIKS:1058477
  • Hersteller:7100016355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MIX90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Aussengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur
SAE 24° kegel rückwärts
Größe Anschlussarmatur
7/16"
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
A
59.2 mm
B
33.2 mm
D
1/4"
E
35.1 mm
H
11.1 mm