GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G4MIX

  • ERIKS:11285428
  • Hersteller:710016225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MIX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Aussengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur
SAE 24° kegel rückwärts
Größe Anschlussarmatur
7/16"
Winkel (Grad)
0 °
A
63.9 mm
B
37.9 mm
D
1/4"
H
11.1 mm