GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G4MFFORBKHD

  • ERIKS:14607220
  • Hersteller:7104017295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MFFORBKHD
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
9/16"
Winkel (Grad)
0 °
A
71.1 mm
B
45.1 mm
H
22 mm
H1
22 mm