GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G4FSX

  • ERIKS:11285421
  • Hersteller:7100011885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FSX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
SAE 45°
Größe Anschlussarmatur
7/16"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
A
48 mm
B
22 mm
D
1/4"
H1
14.3 mm
H2
12.7 mm