CHF 63.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | FQLH |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Quick-Lok High |
Anschlussarmatur | Quick-Lok High |
Winkel (Grad) | 0 ° |
A | 67.7 mm |
B | 41.7 mm |
D | 1/4" |
H1 | 19 mm |
H2 | 19.1 mm |