GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G4FKX

  • ERIKS:11285419
  • Hersteller:710003625
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FKX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIS
Größe Anschlussarmatur
M14x1,5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
A
46.5 mm
B
20.5 mm
D
1/4"
H1
19 mm
H2
14 mm