GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G4FJX90S

  • ERIKS:11373944
  • Hersteller:710347045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FJX90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
7/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
63.1 mm
B
37.1 mm
D
1/4"
E
21 mm
H
14 mm