GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G4FJX90L

  • ERIKS:11373953
  • Hersteller:710347065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FJX90L
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
7/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Lang
A
63.1 mm
B
37.1 mm
D
1/4"
E
46 mm
H
14 mm