GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G4FFORX

  • ERIKS:11285412
  • Hersteller:7104118045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
9/16"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
52.7 mm
B
26.5 mm
D
1/4"
H1
17 mm
H2
15 mm