GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G4FBSPORX45

  • ERIKS:11285409
  • Hersteller:7100195935
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FBSPORX45
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Winkel (Grad)
45 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard
A
57.7 mm
B
31.6 mm
D
1/4"
E
11.7 mm
H
19 mm