GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G2MP

  • ERIKS:11285407
  • Hersteller:710010025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
1/8"
Winkel (Grad)
0 °
A
50 mm
B
24 mm
D
1/4"
H
12.7 mm