CHF 19.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | FP |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | NPTF |
Größe Anschlussarmatur | 1/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
A | 44.3 mm |
B | 18.3 mm |
D | 1/4" |
H | 14.3 mm |