GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G2BSPBJ

  • ERIKS:14607199
  • Hersteller:7100127395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
BSPBJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Ringauge
Anschlussarmatur
Banjo BSP
Größe Anschlussarmatur
1/8"
Winkel (Grad)
0 °
A
52.3 mm
B
26.3 mm
D
1/4"
F
60.8 mm
X
10.1 mm