GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G16DBJ

  • ERIKS:11285404
  • Hersteller:7100128665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
DBJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Ringauge
Anschlussarmatur
Ringstück metrisch
Größe Anschlussarmatur
M16x1,5
Winkel (Grad)
0 °
A
58.3 mm
B
32.3 mm
D
1/4"
F
72.3 mm
X
16.1 mm