GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G13FFGX

  • ERIKS:11285401
  • Hersteller:7100125415
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFGX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Französisch gaz 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
M20x1,5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt