GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G12FDLX

  • ERIKS:11285399
  • Hersteller:7100196025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FDLX/FDHX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
12L - M18x1.5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
44 mm
B
18 mm
D
1/4"
H
22 mm
Alternativen

CHF 9.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026