CHF 25.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | DBJ |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Ringauge |
Anschlussarmatur | Ringstück metrisch |
Größe Anschlussarmatur | M12x1,5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
A | 54.3 mm |
B | 28.3 mm |
D | 1/4" |
F | 64.3 mm |
X | 12.1 mm |