GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 4G11PWSP

  • ERIKS:14607255
  • Hersteller:7100129405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
PWSP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Stecko
Anschlussarmatur
Kärcher Stecko
Größe Anschlussarmatur
11
Winkel (Grad)
0 °
A
64.5 mm
B
38.6 mm
D
1/4"