GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 20G42MFG

  • ERIKS:11374118
  • Hersteller:7100194525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MFG
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Französisch gaz 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
M52x1.5
Winkel (Grad)
0 °
A
100 mm
B
41 mm
D
1.1/4"
H
55 mm