Eriks
GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 20G38MDH

  • ERIKS:11374049
  • Hersteller:7100192545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MDL/MDH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
38S - M52x2.0
Winkel (Grad)
0 °
A
94.4 mm
B
49.1 mm
D
1.1/4"
H
55 mm