GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 20G20PL

  • ERIKS:14607254
  • Hersteller:7100004645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
PL
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Stecko
Anschlussarmatur
Press-Lok
Winkel (Grad)
0 °
A
108 mm
B
49 mm
D
1.1/4"