GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 20G20MFFOR

  • ERIKS:11388035
  • Hersteller:7104016245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MFFOR
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.11/16"
Winkel (Grad)
0 °
A
109 mm
B
50 mm
D
1.1/4"
H
46 mm