CHF 106.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | FL90 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Kurz |
A | 158.1 mm |
B | 99.1 mm |
D | 1.1/4" |
E | 68 mm |
K | 50.8 mm |