CHF 193.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 208.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | FKX |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIS |
Größe Anschlussarmatur | M36x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
A | 127 mm |
B | 68 mm |
D | 1.1/4" |
H1 | 50.8 mm |
H2 | 44.5 mm |