GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 20G20FJX90L

  • ERIKS:14607209
  • Hersteller:710347585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FJX90L
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.5/8"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Lang
A
158 mm
B
99 mm
D
1.1/4"
E
129 mm
H
50 mm