GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 20G20FFORX90L

  • ERIKS:14607218
  • Hersteller:710424815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX90L
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.11/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Lang
A
140 mm
B
81 mm
D
1.1/4"
E
129 mm
H
50 mm