GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 20G20FFORX45S

  • ERIKS:11373974
  • Hersteller:710422295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX45S
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.11/16"
Winkel (Grad)
45 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
158 mm
B
99 mm
D
1.1/4"
E
25 mm
H
50 mm