GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 20G20FFORX

  • ERIKS:11373971
  • Hersteller:710418355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.11/16"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
109 mm
B
50 mm
D
1.1/4"
H1
50 mm
H2
41 mm